圧着端子 150sqのおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
114件の「圧着端子 150sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 200sq」、「高電圧端子」、「アルミ圧着端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


種類 裸圧着端子 端子形状 角形(CB形) シルバー 材質/仕上 無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様 CB形 適合工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1パック(100個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 特性 耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 特性 耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃) 60
1セット(20個)ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃) 60 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 形状 円形(圧縮)より線 種別 銅導体 適合規格 JCAA準拠
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V) 600 最高使用温度(℃) 60 (一般用) 材質 塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに 最高使用温度(℃) 60 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)